Beli gerinda baterai makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- DEWALT Cordless Angle Grinder Max FlexvoltDeskripsi:Specifications:Voltage: 54V MaxMax Disc. Diameter: 125 mmNo Load Speed: 9.000 mmSpindle Thread: M14Spindle Lock: YesBattery Chemistry: XR Li-IonBattery Capacity: 2 pcs x 6.0 AhWeight: 2.18 KgWeight: 4.6 Kgatribut:
- Voltage (V): 54
- Max Disc. Diameter (mm): 125
- No Load Speed (mm): 9000
- Spindle Thread: M14
- Spindle Lock: yes
- Battery Chemistry: XR Li-Ion
- Battery Capacity: 2 pcs x 6.0 Ah
- DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 KitDeskripsi:Specifications:Voltage : 20VBattery Capacity : 5.0 AhBattery : 2Charger : DCB115Disc Diameter : 100mm ( 4" )Spindle Thread : M10Switch Type : SliderNo Load Speed : 9000 rpmSoft Start : YesE-clutch : YesE-brake : YesWeight : 2.9 Kg ( With Battery )Features:- Brushless motor of the angle grinder requires no brush changes.- DEWALT grinder's brake stops wheel in 2 seconds or less on average.- Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the metal grinder and shut the grinder off- Power Loss Reset prevents accidental restarts following a power disruption when the tool is left in the "on" positionatribut:
- Voltage (V): 20
- Battery Capacity (AH): 5
- Charger: DCB115
- Disc Diameter (mm): 100
- Spindle Thread: M10
- Switch Type: Slider
- No Load Speed (rpm): 9000
- RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- Voltage (V): 20
- DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- Spindle Lock: Yes
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- INGCO Lithium-Ion Angle Grinderatribut:
- Disc Diameter (mm): 100
- Include: Cutting Disc
- No Load Speed (rpm): 3000/6000/9000
- Spindle Thread: M10
- Voltage (V): 20
- Makita 125mm Rechargeable Disc GrinderDeskripsi:The strongest cordless power tool in its class! Features a large, high-torque brushless motor! High power on par with AC machines, overturning conventional wisdom about cordless power tools. Splash-proof and dust-proof body. 20mm concrete cutting depth. Cutting speed of approximately 21 seconds (concrete cutting: length 600mm/cutting depth 10mm). Equipped with automatic mode switching. Safe "paddle switch" + "brake" that stops when released. Kickback reduction function. Detects a sudden drop in rotation speed during kickback and automatically stops. Overload protection. Heat protection. Restart prevention. Excellent cooling performance for heavy-duty work. Remaining battery capacity display. Removable dust cover. Soft start.atribut:
- Battery Capacity (AH): 6
- Battery Voltage (V): 18
- Grinding Wheel Dimension, Outer Diameter (mm): 125
- Grinding Wheel Dimension, Thickness (mm): 6 (mountable whetstone thickness 3-6)
- Grinding wheel dimensions (mm) (inner diameter): 22
- Included Accessories: Grinding wheel 36P, locknut wrench 35 (782407-9), side grip
- Mass (kg): 2.4 (including battery)
- Overall Length (mm): 362
- Rotational Speed (min -1 [rpm]): 8500
- Type: Paddle switch type
- Voltage (V): 18
- Wheel Diameter (DIAmm): 125
- Work Volume (Reference): Approximately 13.8m / concrete scoring (cut depth 10mm)
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- FUJIYAMA Cordless Angle Grinderatribut:
- Battery Capacity (AH): 3.0/4.0
- Battery Type: Li-ion
- Battery Voltage (V): 21
- No Load Speed (rpm): 8500
- Spindle Thread: M10
- Wheel Diameter (inch): 4
- Wheel Diameter (mm): 100
- NRT-PRO Angle GrinderDeskripsi:Kelengkapan Mesin Gerinda Cordless NRT-PRO TG99DC :- 1 Koper Gerinda- 1 Mesin Gerinda Cordless TG99DC- 1 Dock Charger (Fast Charging)- 1 Kunci Gerinda- 1 Handle Gerinda- 1 Pcs Pelindungatribut:
- Size (inch): 4
- Power (V/mAh): 20/4000
- Battery: 10 Cell x 1
- Engine: Brushless Motor
- Max Grinding Thickness (mm): 6
- No Load Speed (rpm): 8500
Daftar Harga gerinda baterai makita Terbaru October 2026
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| DEWALT Brushless Cordless Angle Grinder | Rp2.599.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.999.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp3.399.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe) | Rp52.900 |
| DEWALT Angle Grinder | Rp669.900 |
| BOSCH Cordless Angle Grinder | Rp2.599.900 |
| DEWALT Cordless Angle Grinder Max Flexvolt | Rp3.099.900 |
| DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit | Rp6.599.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101578286-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/f1P104821541-1.jpg)




/q2P105677938-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/pzP104802935-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)


/P102099629-1.jpg)

/P101578255-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)